大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43518964
M4×12
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43519165
M4×6
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43519025
M4×8
8
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧