大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551751
M4×50
1箱(400個)
M4
50
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551767
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43551776
M5×15
1箱(600個)
M5
15
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551785
M5×35
1箱(400個)
M5
35
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551794
M5×45
1箱(300個)
M5
45
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551803
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551812
M4×40
1箱(500個)
M4
40
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551821
M4×45
1箱(450個)
M4
45
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43551837
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551846
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43551855
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551864
M6×50
1箱(180個)
M6
50
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551873
M6×60
1箱(150個)
M6
60
3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551882
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551891
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551907
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43551916
M4×18
1箱(800個)
M4
18
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551925
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43552031
M5×50
1箱(250個)
M5
50
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552047
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43552056
M6×15
1箱(350個)
M6
15
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552074
M6×30
1箱(300個)
M6
30
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43552187
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552196
M8×20
1箱(150個)
M8
20
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43552205
M8×25
1箱(180個)
M8
25
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552065
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧