大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576513
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576522
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43576531
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43576547
M4×40
1箱(500個)
M4
40
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576556
M4×50
1箱(400個)
M4
50
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576565
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576574
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576583
M5×40
1箱(350個)
M5
40
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576592
M5×50
1箱(250個)
M5
50
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576601
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576617
M6×15
1箱(350個)
M6
15
3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576626
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43576644
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576653
M6×50
1箱(180個)
M6
50
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576662
M8×20
1箱(150個)
M8
20
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576671
M8×25
1箱(180個)
M8
25
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576976
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576985
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576994
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577003
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576635
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧