大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSB
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43578665
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578674
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578683
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578735
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578744
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578753
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578762
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578796
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578805
M4×18
1箱(800個)
M4
18
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578814
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578823
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578832
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578841
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578857
M4×40
1箱(500個)
M4
40
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578866
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578875
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578884
M5×12
1箱(700個)
M5
12
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578893
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578902
M5×15
1箱(600個)
M5
15
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578911
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578927
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578936
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578945
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578954
M5×35
1箱(400個)
M5
35
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578963
M5×40
1箱(350個)
M5
40
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578972
M5×45
1箱(300個)
M5
45
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578981
M5×50
1箱(250個)
M5
50
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578997
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579006
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579015
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579024
M6×15
1箱(350個)
M6
15
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579033
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583127
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583154
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583163
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583172
M6×50
1箱(180個)
M6
50
3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583181
M6×60
1箱(150個)
M6
60
3
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583391
M6×30
1箱(350個)
M6
30
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583407
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583592
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43593261
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43593277
M3×12
1箱(3500個)
M3
12
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43593304
M3×16
1箱(2500個)
M3
16
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43593322
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43593426
M4×14
1箱(1500個)
M4
14
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43593435
M4×15
1箱(1500個)
M4
15
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583111
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧