大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43543762
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543771
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543787
M6×60
1箱(150個)
M6
60
3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543796
M8×20
1箱(150個)
M8
20
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543805
M8×25
1箱(180個)
M8
25
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544356
M5×40
1箱(350個)
M5
40
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544365
M5×45
1箱(300個)
M5
45
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544374
M5×50
1箱(250個)
M5
50
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544383
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544392
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544401
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544417
M6×15
1箱(350個)
M6
15
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544426
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544435
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544453
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544462
M6×30
1箱(300個)
M6
30
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544471
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551934
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551943
M4×40
1箱(500個)
M4
40
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551952
M4×45
1箱(450個)
M4
45
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551961
M4×50
1箱(400個)
M4
50
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551977
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551986
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551995
M5×15
1箱(600個)
M5
15
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43552004
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552013
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552022
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552083
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43552092
M4×18
1箱(800個)
M4
18
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552101
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43552117
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552126
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552135
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552144
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
1
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552153
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552162
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552171
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552214
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552223
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43552232
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563983
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563992
M5×35
1箱(400個)
M5
35
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544444
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧