大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43577895
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577904
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577913
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577922
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577931
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577947
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577956
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578044
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578053
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578062
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578071
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578087
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578096
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578105
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578114
M4×18
1箱(800個)
M4
18
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578123
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578132
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578141
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578157
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578166
M4×40
1箱(500個)
M4
40
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578175
M4×45
1箱(450個)
M4
45
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578184
M4×50
1箱(400個)
M4
50
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578193
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578202
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578211
M5×12
1箱(700個)
M5
12
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578227
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578236
M5×15
1箱(600個)
M5
15
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578245
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578254
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578263
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578272
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578281
M5×35
1箱(400個)
M5
35
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578297
M5×40
1箱(350個)
M5
40
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578306
M5×45
1箱(300個)
M5
45
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578315
M5×50
1箱(250個)
M5
50
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578324
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578333
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578342
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578351
M6×15
1箱(350個)
M6
15
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578367
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578376
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582804
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582813
M6×30
1箱(300個)
M6
30
3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582822
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582831
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582847
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582856
M6×50
1箱(180個)
M6
50
3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582865
M6×60
1箱(150個)
M6
60
3
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577861
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧