大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576942
M4×18
1箱(800個)
M4
18
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576951
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43576967
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧