大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43550421
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43550437
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550525
M4×50
1箱(400個)
M4
50
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550534
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550543
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550552
M5×12
1箱(700個)
M5
12
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550561
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550577
M5×15
1箱(600個)
M5
15
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550586
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550595
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550604
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550613
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43550622
M4×40
1箱(500個)
M4
40
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550631
M4×45
1箱(450個)
M4
45
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550683
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43550692
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550701
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550717
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550726
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43550735
M4×18
1箱(800個)
M4
18
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550744
M5×50
1箱(250個)
M5
50
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550753
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550762
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43550771
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550787
M6×15
1箱(350個)
M6
15
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43550796
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43550805
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550814
M5×35
1箱(400個)
M5
35
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550823
M5×40
1箱(350個)
M5
40
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550832
M5×45
1箱(300個)
M5
45
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550841
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550857
M6×50
1箱(180個)
M6
50
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550866
M6×60
1箱(150個)
M6
60
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550902
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550911
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550936
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550945
M6×30
1箱(300個)
M6
30
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550954
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550963
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550981
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550997
M5×18
1箱(500個)
M5
18
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551006
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550927
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧