大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43543674
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543683
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543692
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543701
M3×16
1箱(2200個)
M3
16
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543717
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543726
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543735
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43543744
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543753
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543884
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543902
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543911
M6×30
1箱(300個)
M6
30
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543927
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543936
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544216
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544225
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544234
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544243
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544252
M6×15
1箱(350個)
M6
15
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544261
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544277
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544286
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544295
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544304
M5×35
1箱(400個)
M5
35
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544313
M5×40
1箱(350個)
M5
40
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544322
M5×45
1箱(300個)
M5
45
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544331
M5×50
1箱(250個)
M5
50
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544347
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544487
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544496
M4×40
1箱(500個)
M4
40
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544505
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544514
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544523
M5×12
1箱(700個)
M5
12
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544532
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544541
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544557
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544566
M4×18
1箱(800個)
M4
18
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544575
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544584
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544593
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43543893
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧