大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572225
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572234
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572243
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572261
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧