大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ(2種ガイド・BRP形G=10)(ステンレス/)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572706
M4×35
1箱(500個)
35
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572724
M4×45
1箱(400個)
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧