大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43545092
M4×8
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545101
M4×10
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43545117
M4×12
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545126
M4×16
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧