大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43583845
M2×4
1箱(10000個)
M2
4
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583854
M2×6
1箱(8000個)
M2
6
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583863
M2×8
1箱(6000個)
M2
8
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583872
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583881
M2×12
1箱(4000個)
M2
12
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583897
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583906
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583915
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583924
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583933
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583942
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43583951
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42527116
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527125
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42527134
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42527143
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42527152
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧