大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSW
十字穴番号
2
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43584371
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584387
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584396
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584423
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598597
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598606
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598624
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598721
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧