大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
全21種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43521335
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521344
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521353
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43560063
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43560072
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43560081
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43560097
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43560124
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43560142
M4×25
1箱(500個)
M4
25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43560185
M5×14
1箱(500個)
M5
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43560194
M5×16
1箱(500個)
M5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43560203
M5×20
1箱(500個)
M5
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43560212
M5×25
1箱(400個)
M5
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43560221
M5×30
1箱(200個)
M5
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43560237
M5×35
1箱(200個)
M5
35
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43560246
M5×40
1箱(200個)
M5
40
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577877
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577886
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589472
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43592543
M4×20
1箱(500個)
M4
20
取扱い終了
返品不可
43592586
M5×12
1箱(500個)
M5
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧