大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43560797
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43560806
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43560815
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43560824
M6×50
1箱(200個)
M6
50
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43560833
M8×30
1箱(200個)
M8
30
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561122
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43561131
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43561147
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
16
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43561156
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43561165
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43561174
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43561183
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43561192
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43561201
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561217
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561226
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561235
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561244
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561253
M4×55
1箱(400個)
M4
55
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43561262
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561271
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43561287
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43561296
M5×15
1箱(700個)
M5
15
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561305
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561314
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43561323
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561332
M6×10
1箱(600個)
M6
10
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561341
M6×12
1箱(600個)
M6
12
3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561357
M6×14
1箱(500個)
M6
14
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561366
M6×15
1箱(500個)
M6
15
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43561375
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43561384
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43563247
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43563256
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43563265
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43563274
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43563283
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43571726
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43571735
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43571744
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43571753
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43571762
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43571771
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧