大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43571683
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43571692
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571701
M6×14
1箱(500個)
M6
14
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43571717
M6×15
1箱(500個)
M6
15
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧