大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSB
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526296
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526856
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526865
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526874
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526883
M6×50
1箱(200個)
M6
50
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530051
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530067
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530076
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530085
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530094
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530103
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530112
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530121
M5×15
1箱(700個)
M5
15
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530137
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530146
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530155
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530164
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530173
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530182
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530191
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530207
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530216
M6×10
1箱(600個)
M6
10
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530225
M6×12
1箱(600個)
M6
12
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530234
M6×14
1箱(500個)
M6
14
3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530243
M6×15
1箱(500個)
M6
15
3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530252
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530261
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530277
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530837
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530846
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530855
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530864
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530873
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530882
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530891
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530907
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530916
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530925
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530934
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530943
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530952
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
6
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530961
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530977
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530986
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530995
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
16
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531004
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531013
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531022
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531031
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531047
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧