大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSW
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526305
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526314
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
6
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526323
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526332
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526341
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526357
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
16
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526366
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526375
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526384
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526393
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526402
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526411
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526427
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526436
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526445
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526454
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526463
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526472
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526481
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526497
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526506
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526515
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526524
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526533
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526542
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526551
M5×15
1箱(700個)
M5
15
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526567
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526576
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526585
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526594
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526603
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526612
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526621
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526637
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528931
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528947
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528956
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528965
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528974
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528983
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528992
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43529001
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43529017
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43529026
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43529035
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530715
M6×10
1箱(600個)
M6
10
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530724
M6×12
1箱(600個)
M6
12
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530733
M6×14
1箱(500個)
M6
14
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530742
M6×15
1箱(500個)
M6
15
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530751
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧