大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43525955
M6×50
1箱(200個)
M6
50
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526217
M6×15
1箱(500個)
M6
15
3
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526226
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526235
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526244
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526253
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526262
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526271
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526287
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526646
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526655
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526664
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526673
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526682
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526691
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526707
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526716
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526725
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526734
M5×15
1箱(700個)
M5
15
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526743
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526752
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526761
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526777
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526786
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526795
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526804
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526813
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526822
M6×10
1箱(600個)
M6
10
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526831
M6×12
1箱(600個)
M6
12
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526847
M6×14
1箱(500個)
M6
14
3
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530024
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530033
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43530042
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561734
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561743
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561752
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561761
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561777
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561786
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561795
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561804
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561813
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561822
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561831
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561847
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561856
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
6
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561865
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561874
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561883
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561892
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
16
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧