大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43561411
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561427
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561436
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561445
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561454
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561463
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561472
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561481
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561497
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561506
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561515
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561524
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561533
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
6
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561542
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561551
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561567
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561576
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
16
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561585
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561594
M4×6
1箱(2200個)
M4
6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561603
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561612
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561621
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561637
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561646
M4×15
1箱(1200個)
M4
15
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561655
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561664
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561673
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561682
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561691
M6×50
1箱(200個)
M6
50
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561707
M6×55
1箱(200個)
M6
55
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561716
M6×60
1箱(180個)
M6
60
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561725
M6×70
1箱(120個)
M6
70
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43561996
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562005
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562014
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562023
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562032
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562041
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562057
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562066
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562075
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562084
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562093
M5×15
1箱(700個)
M5
15
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562102
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562111
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562127
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562136
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562145
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562154
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562163
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧