大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43560903
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562915
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562924
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562933
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562942
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43562951
M6×50
1箱(200個)
M6
50
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563292
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563301
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563317
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563326
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563335
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563344
M4×55
1箱(400個)
M4
55
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563353
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563362
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563371
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563387
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563396
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563405
M5×15
1箱(700個)
M5
15
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563414
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563423
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563432
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563441
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563457
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563466
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563475
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563484
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563493
M6×10
1箱(600個)
M6
10
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563502
M6×12
1箱(600個)
M6
12
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563511
M6×15
1箱(500個)
M6
15
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563527
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563536
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563581
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563597
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563606
M3×4
1箱(3000個)
M3
4
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563615
M3×5
1箱(3000個)
M3
5
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563624
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563633
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563642
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563651
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563667
M3×14
1箱(2200個)
M3
14
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563676
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563685
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563694
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563703
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563712
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
6
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563721
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
8
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563737
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563746
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
12
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563755
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
16
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43563764
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧