大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43586164
M4×8
1箱(1500個)
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586313
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586322
M4×20
1箱(800個)
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586331
M4×25
1箱(600個)
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧