大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43585866
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43585875
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43584615
M4×20
1箱(600個)
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43584624
M4×25
1箱(500個)
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧