大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43584694
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584703
M4×10
1箱(900個)
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584721
M4×16
1箱(700個)
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584737
M4×20
1箱(600個)
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584773
M4×12
1箱(900個)
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584746
M4×25
1箱(500個)
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧