大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43585823
M4×20
1箱(800個)
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585857
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43585832
M4×25
1箱(600個)
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧