大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ(2種溝付B-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549021
M4×12
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549125
M4×8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549134
M4×10
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧