大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)
0.5
寸法K(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43584441
M3×6
1箱(1800個)
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584457
M3×8
1箱(1500個)
8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584466
M3×10
1箱(1200個)
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584475
M3×12
1箱(1800個)
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584484
M3×5
1箱(1800個)
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧