曜日別特売

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3頭部形状ナベワッシャーヘッド材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒十字穴番号2寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87寸法C(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法dk(Φmm)5.5寸法dc(Φmm)8
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43583653M3×51箱(1800個)5
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583662M3×61箱(1800個)6
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583671M3×81箱(1500個)8
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583687M3×101箱(1200個)10
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583696M3×121箱(1800個)12
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする