大阪魂
(+)バインドタッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.0/(最小)2.90
頭部形状
バインド
寸法G(mm)
約5
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43574142
M3×20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧