大阪魂
(+)バインドタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
8
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
表面処理
ダクロ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43571446
M3×8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧