曜日別特売

(+)バインドタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(+)バインドタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数18材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85表面処理茶ブロンズ頭部形状バインド穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.3寸法k+f(mm)2.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43569452M4×81箱(1000個)8
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569461M4×101箱(1000個)10
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569477M4×121箱(1000個)12
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43569495M4×161箱(500個)16
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする