大阪魂
(+)バインドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43579042
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579051
M6×30
1箱(350個)
M6
30
3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579067
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579776
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579785
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43579794
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579803
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579812
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579821
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579837
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579846
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579855
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579864
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43579873
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43579882
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧