大阪魂
(+)バインドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43579076
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43579085
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579094
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579103
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579112
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579121
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579137
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43579146
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43579155
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579164
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579173
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579182
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579191
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579207
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579216
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579225
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579234
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579243
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43579252
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579261
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579277
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579286
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579295
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579304
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579313
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579322
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579331
M6×30
1箱(350個)
M6
30
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43579347
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧