大阪魂
(+)バインドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43583574
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583583
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧