大阪魂
(+)バインドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43582287
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582296
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582305
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582314
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582323
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582332
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582341
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582357
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582366
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582375
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582384
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582393
M5×12
1箱(700個)
M5
12
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582402
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582411
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582427
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582436
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582445
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582454
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582463
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582472
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582481
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582497
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582506
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582515
M6×30
1箱(350個)
M6
30
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43582524
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583504
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583513
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583522
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583531
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583547
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583556
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43583565
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧