大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理
ブラック
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43550114
M4×12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください