三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43558015
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43558024
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558033
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558042
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43558051
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558067
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558076
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43558085
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558103
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558112
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558094
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧