三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/CUニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.874
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(Φmm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
内容量
1箱(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576127
M3×12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧