三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
全21種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43574885
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43574894
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43574937
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43574946
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43574955
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43574964
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43574973
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43574982
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43574991
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575174
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575183
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575192
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575201
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43575217
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575226
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575235
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575244
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575253
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575262
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575271
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43574921
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧