三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSW
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576267
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576276
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576285
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576294
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576303
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576312
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576321
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576337
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576346
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576355
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576364
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576373
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576382
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577116
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577125
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577134
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577143
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577152
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577161
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577177
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577186
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577195
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577204
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577213
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577222
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577231
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577247
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577256
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577265
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577274
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧