三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43576181
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576197
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43576206
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577283
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577292
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577301
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577572
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577581
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577597
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577606
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577615
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577624
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577633
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577642
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577651
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577667
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577676
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577685
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577694
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577703
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577712
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577721
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577737
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577746
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577755
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577773
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577782
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577791
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577807
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577816
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577825
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43577764
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧