三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43557315
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557376
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557385
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557394
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557403
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧