三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43575007
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575016
M3×8
1箱(2200個)
M3
8
2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575025
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575034
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575043
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575052
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575287
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575296
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575305
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575314
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575323
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575332
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575341
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575393
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575402
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575411
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575427
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575436
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575445
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575454
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575463
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575472
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575497
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575506
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575515
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575524
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575533
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575542
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575551
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575567
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575576
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575585
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43575481
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧