三星産業貿易
(+)丸皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
丸皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43589061
M4×25
1箱(1000個)
25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589095
M4×16
1箱(1500個)
16
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧