大阪魂
(+)皿タッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549712
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549773
M5×12
1箱(500個)
M5
16
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549791
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549861
M4×20
1箱(500個)
M4
18
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43549877
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43549886
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549895
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
28
6
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549904
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
28
8
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43549913
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549922
M2.6×12
1箱(3000個)
M2.6
28
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549931
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549947
M3×6
1箱(3000個)
M3
24
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549956
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549983
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43550053
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550062
M5×30
1箱(200個)
M5
16
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43550096
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43550105
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829891
3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829907
3×16
1箱(1000個)
M3
24
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧