大阪魂
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526892
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526917
M6×180
1箱(80個)
M6
180
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43526901
M6×170
1箱(90個)
M6
170
3
取扱い終了
返品不可
43526926
M6×200
1箱(80個)
M6
200
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧