大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/)(小箱)
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.0/(最小)3.85
山数
18
頭部形状
皿小頭
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43573196
M4×35
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください