大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.0/(最小)3.85
山数
18
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿小頭
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43573117
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43573144
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43573153
M4×30
1箱(1000個)
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43573241
M4×35
1箱(500個)
35
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください