大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572331
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572347
M4×25
1箱(500個)
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43572383
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572392
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572514
M4×30
1箱(500個)
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42564006
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧